{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 30,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 62 mm | |
Ulkonema LA | 86 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236614 30,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277847 | |
Valmistajan numero | U42 33050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 30,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
603,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
463,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 100408 32-... | SOGX 100408 |
varren ⌀ Ds | 40 | 40 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 86 | 86 |