Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée 36 mm

Réf.: 235005 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HOLEX Pro
⌀ nom. D 36
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Pré-perçage en oblique sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 112 mm
Longueur de col LA 142 mm
⌀ queue Ds 40 mm
Long. queue Ls 70 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,35 mm
Code ISO plaquette SOMT13M510 / XOMT13M506
Jeu de vis pour plaquettes 232980 6 (TX15;3Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 212 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235005 36
EAN / GTIN 4062406253325

Description

Exécution:

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.
Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.
Tolérance d'alésage : -0,1 / +0,25 mm

Utilisation:

Avec plaquettes 235030235082.
Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

Livraison:

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier