HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 24 mm

Tuote nro.: 235000 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 2×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HOLEX Pro
Nimellis-⌀ D 24
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 2×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 51 mm
Ulkonema LA 73 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,3 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOMT093608 / XOMT093605
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 133 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235000 24
EAN / GTIN 4062406252847

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiiviporassa yhdistyy kustannustehokkuus ja teknisesti pitkälle kehitetty suorituskyky.
Myös hyvin vaativiin porauksiin 4xD saakka.
Poraustoleranssi: -0,1 / +0,25 mm

Käyttö:

Teräpalat nro 235030 - 235082.
Tarvitaan sekä SOMT-teräpalat ulkoiselle WPL-aluspalalle että XOMT-teräpalat sisäiselle WPL-aluspalalle.

Toimituksen sisältö:

Teräpalaruuvit (ilman teräpaloja).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 24 mm

HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 24 mm

pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
359,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
439,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sisäjäähdytys kyllä kyllä
ISO-koodi-kääntöterä SOMT093608 / XOMT093605 SOGX 080407
varren ⌀ Ds 32 32
Varren pituus Ls 60 60
Kääntöterä-ruuvisarja 232980 4 (TX9;1,2Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora
Ulkonema LA 73 68

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin