{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 26 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 78 mm | |
Ulkonema LA | 99 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080407 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234005 26 | |
EAN / GTIN | 4045197696625 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 26 mm
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nimellis-⌀ D | 26 | 26 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 78 | 81 |
Sarja | Power Drill | HOLEX Pro |