{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Power Drill | |
| Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
| Varsi | ISO 9766 | |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Hyötypituus L1 | 28 mm | |
| Ulkonema LA | 41 mm | |
| varren ⌀ Ds | 20 mm | |
| Varren pituus Ls | 50 mm | |
| Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 050204 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
| Kääntöterälaatu sisäteriä varten | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
| Terien lkm Z | 1 | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
| Tuotekoodi | 234000 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197739056 | |
| Valmistajan numero | 234000 14 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |