WOEX 030204 T UNI

Tuote nro.: 232435 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    13,66 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,39 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
420 kappaletta varastossa
  • Lastuamisstrategia: MTC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204 T
Laji HB330
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,06 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232435 UNI
EAN / GTIN 4045197955128

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
275
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet