{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 78 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 10IP (3,3 Nm) | |
Kokonaispituus L | 176 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231605 25 | |
EAN / GTIN | 4045197602862 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
HiPer-Drill-perusrunko 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Malli | 3×D | 3×D |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Hyötypituus L1 | 78 | 85,7 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |