Jyrsinkääntöterä SPMT 1806 EDSR-NB2T taso-/kulmajyrsimelle PR1810

Tuote nro.: 224030 GG
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
210 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPMT 1806 EDSR-NB2T
Tyyppi GG
Nirkon säde 1,2 mm
Laji PR1810
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 - 0,15 mm
Käyttö Rouhinta
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 6,35 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 224030 GG
EAN / GTIN 4960664027590
Valmistajan numero SPMT1806EDSR-NB2TPR1810
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki Wiper-terillä varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2T / NB3T: Ihanteellinen hakkaavaan lastuamiseen, suureen leikkaustehoon ja korkeille syötöille.

Ohje:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 1×D.