Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SPMT 1806 EDSR-NB2T, za čeonu / kutnu glodaću glavu, PR1810

Artikl br.: 224030 GG
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta PR1810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,06 - 0,15 mm
Primjena Gruba obrada
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 6,35 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 224030 GG
EAN / GTIN 4960664027590
Broj proizvođača SPMT1806EDSR-NB2TPR1810
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

GG(G)
K
180
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Specijalna geometrija izmjenjivih reznih pločica osigurava smanjenje sile rezanja i poboljšano lomljenje odvojenih čestica. Svi tipovi s Wiper pločicama za visoke posmake.

Upotreba:

NB2T/NB3T: Idealno za prekinute rezove, veliki rezni učinak i velike posmake.

Napomena:

Glodače glave se opremaju naizmjence jednakim brojem izmjenjivih reznih pločica oblika NB2 i NB3. Pratiti upute za primjenu navedene na glodačoj glavi.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 1×D.