SOMT......ER-FL, CA6535, Tyyppi: 10

Tuote nro.: 222092 10
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOMT100420-ER-FL
Tyyppi S
Nirkon säde 2 mm
Laji CA6535
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 3 mm
Syöttö fz / hammas 0,2 − 1,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Kääntöterienkoko 10
Terän paksuus E 4,76 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 222092 10
EAN / GTIN 4960664708253
Valmistajan numero TMA05606
Valmistaja/vastuuhenkilö KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Käyttötaulukko

Inconel
S
30
märkä enintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

4-leikkuinen kääntöterä, jossa kuperat leikkuusärmät lastuamisvoiman pienentämiseen.

Käyttö:

FL-geometria (pinnanmukainen) on ykkösvalinta rouhintaan pienitehoisilla koneilla.
Ei sovellu helix-, upotus- tai muotojyrsintään eikä jyrkille seinille.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.