• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SOMT......ER-FL, CA6535, Type: 10

Réf.: 222092 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT100420-ER-FL
Type S
Rayon d'angle 2 mm
Nuance CA6535
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3 mm
Avance fz par dent 0,2 − 1,2 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 10
Epaisseur plaquette E 4,76 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 222092 10
EAN / GTIN 4960664708253
Réf. fabricant TMA05606
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

Inconel
S
30
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie FL (orientée état de surface) constitue le 1er choix pour l'ébauche sur des machines de faible puissance.
Ne pas utiliser pour le fraisage hélicoïdal, en plongée et  pour le contournage. 

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.