SOMT......ER-FL, CA6535, Tipo: 10

N.º do artigo: 222092 10
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
110 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível SOMT100420-ER-FL
Tipo S
‌Raio do canto 2 mm
Tipo CA6535
Material de corte HM
Raio de programação com ap máx. 3 mm
Avanço fz por dente 0,2 − 1,2 mm
Número de trocas/cortes 4
Tamanho da pastilha reversível 10
Espessura da placa E 4,76 mm
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo 222092 10
EAN/GTIN 4960664708253
Número do fabricante TMA05606
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela de aplicação

Inconel
S
30
máximo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Pastilha reversível com 4 arestas de corte convexas para forças de corte reduzidas.

Vantagem:

A geometria FL (orientada para superfícies) é a escolha ideal para o desbaste em máquinas de desempenho reduzido.
Não utilizar para fresagem de hélices, de imersão e de contornos ou em paredes inclinadas.

Nota:

Valores de referência de aplicação para ae = 0,3×D.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados