Leikkuuterä Leveys 1,5 mm UNI

Tuote nro.: 218450 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    12,88 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
239 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi UNI
Nirkon säde 0,15 mm
Lastuava aine KM
Laji HB7535
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Toleranssi ap 0 / +0,3 mm
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218450 UNI
EAN / GTIN 4045197648242

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
210
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
145
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Kiekkojyrsimiin nro 218408218444 ja pistoterään nro 273560.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae max.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet