Kiekko- ja katkaisujyrsimet laipalla Leveys ap 1,5 mm 125/10 mm

Tuote nro.: 218422 125/10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 125 mm
Terien lkm Z 10
varren malli reiällä
Sisäjäähdytys ei
suurin työstösyvyys ae max 33,5 mm
Kauluksen ⌀ d1 58 mm
Peruspitimen ⌀ d2 58 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 1,5 mm 64,4 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 2,2 mm 65 mm
Kokonaispituus Lges arvolle ap 3,1 mm 65,8 mm
Kiinnitysreiän⌀ 32 mm
Sopiva kääntöterä XC.. 1113
Tuotetyyppi Kiekkojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 218422 125/10
EAN / GTIN 4045197533814

Kuvaus

Malli:

Huipputehoinen kiekkojyrsinjärjestelmä. Mallivaihtoehtoina laipan ja edullisen terästerän tai laipan ja huipputarkan, lämpötiloja kestävän HSS-terän.

Käyttö:

Ura- ja katkaisujyrsintään. Hyvään toistotarkkuuteen sarjavalmistuksessa suositellaan HSS-terän käyttöä.

Huom:

Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

HSS-varateriä on mahdollista tilata jälkikäteen.
Kiekko-/katkaisujyrsimet, enint. ⌀ D = 200 mm saatavilla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat