Pyöröjyrsin (ilman teriä) 11XL

Tuote nro.: 217405 11XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

levytyypille 03
pienin poraus-⌀ D 10,6 mm
Jyrsinmateriaali Kova-metalli
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
Sisä-⌀ d1 8 mm
enimmäistyöstösyvyys Smax 1,25 mm
Kokonaispituus Lges 77,66 mm
Varren ⌀ Ds h6 8 mm
varren malli - lieriömäinen
Kiinnitysruuvi-sarja 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Kierteen syvyys 40 mm
Tuotetyyppi Pyöröjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922

Kuvaus

Malli:

Nro 217400, koot 8 ja 11, sekä nro 217405, koko 11L, ilman sisäjäähdytystä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin