Fresa circular (sin placa), Metal duro, Tipo: 11XL

Número de artículo: 217405 11XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Zirkularfräser (ohne Platte)
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800115
Diámetro del mango DS 8 mm
Longitud del mango LS 36 mm
Embalaje sueltos
Diámetro del filo mín. Dc 8 mm
Diámetro inicial d 10,6 mm
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
Intercambio de herramienta PowerCard
Ejecución del mango Mango cilíndrico
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 40 mm
Longitud útil L1 80 mm
Longitud total L 77,66 mm
Peso 48 g
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo) (FZI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa de roscado
Contenido pieza única
Profundidad de corte máx. L2 1,25 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 217405 11XL
EAN / GTIN 4045197216922
Número del fabricante 217405 11XL
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

N.º 217400, tamaño 8 y tamaño 11, así como n.º 217405, tamaño 11L sin refrigeración interna.