KOMET®-kääntöterä 32-050

Tuote nro.: 216770 32-050
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,67 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    21,39 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
523 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji BK8425
Lastuava aine KM
ISO-koodi-kääntöterä TOHT 160408 EN
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 216770 32-050
EAN / GTIN 4047109190399
Valmistajan numero W59 32050.088425

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
250
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
200
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
150
Teräs < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Ympäri kiertävät lastu-urat.

Sopii:

Viistejyrsin nro 216600 ja 216620.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet