KOMET® vändskär 32-050

Art-nr: 216770 32-050
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    282,82  SEK / st.
  • Från 10st.
    235,70  SEK / st.
på begäran
I lager
565 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort BK8425
Skärmaterial VHM
ISO-kod vändskär TOHT 160408 EN
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 216770 32-050
EAN/GTIN 4047109190399
Tillverkarens nummer W59 32050.088425

Användningstabell

Aluminium, plast
N
250
Alu (kortspånig)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
150
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Med spår runt om.

Passar till:

Försänkare nr 216600 och 216620.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare