KOMET® keičiama plokštelė 32-050

Prekės Nr.: 216770 32-050

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    22,32 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    18,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys BK8425
Ašmenys HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHT 160408 EN
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 216770 32-050
EAN / GTIN 4047109190399
Gamintojo numeris W59 32050.088425

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
250
Al >10 % Si
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
200
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
100
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
150
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Drožlialaužiai grioveliai iš visų pusių.

Tinka:

Freza- gilintuvas Nr. 216600 ir 216620.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai