{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
DIN-lieriökanta-ruuveille | M6 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kääntöterien lukumäärä | 1 | |
Lasku-⌀ D1 H13 | 11 mm | |
Vähimmäis-⌀ dmin | 6,4 mm | |
suurin upotussyvyys l | 10 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Sopiva kääntöterä | WOEX | |
Kääntöterä nro 216780 - 216910, nro 216950 | 10-010 / 110 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Upottimet |
Tuotekoodi | 216660 M6N | |
EAN / GTIN | 4047109191310 | |
Valmistajan numero | F10 10031 |