KOMET® süllyesztő M6N

Cikkszám: 216660 M6N
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Hengeres fejű DIN csavarokhoz M6
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Vágóélek száma Z 1
Váltólapkák száma 1
Süllyesztési ⌀ D1 H13 11 mm
Legkisebb ⌀ dmin 6,4 mm
Maximális süllyesztési mélység l 10 mm
Teljes hossz Lges 80 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka WOEX
Váltólapka 216780 − 216910 sz.; 216950 sz. 10-010 / 110
Váltólapka csavar készlet 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216660 M6N
EAN / GTIN 4047109191310
Gyártó száma F10 10031

Leírás

Felhasználás:

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz