Vysoce výkonná fazetková fréza 45° s válcovou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SC..

Artiklové číslo: 216460 12
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
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

PowerCard
Tento nástroj obsahuje záruční list GARANT Powercard pro snadnou výměnu nástroje v případě opotřebení nebo poškození. Podrobnosti Detaily

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Celková délka L 100 mm
Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01200105
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 12 mm
Délka stopky LS 75 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr čepele min. Dc 12 mm
Průměr čepele max. Dc 18,6 mm
Délka břitu max. Lc 1,5 mm
Úhel nastavení 45 stupně
Počet břitů po obvodu Z 4
Počet vyměnitelných břitových destiček 4
Výměna nástrojů PowerCard
Provedení stopky válcová stopka
Průměr hřídele 12 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 24 mm
Hmotnost 75 g
Druh produktu fazetková fréza
Vhodná vyměnitelná břitová destička SC.. 05T104
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216460 12
EAN / GTIN 4045197482174
Číslo výrobce 216460 12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro efektivní obrábění obzvláště malých fazetek. Pro oboustranné srážení při vysokých rychlostech. Zpětné srážení možné od vel. 6.

Poznámka:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 0,6 s čepelí č. 674252 vel. 6IP.