{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Softcut® | |
| Terän ⌀ DC | 10 mm | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Varren muoto | Lieriövarsi. | |
| Asetuskulma κ | 90 astetta | |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisstrategia | MTC | |
| Työkalun vaihto | PowerCard | |
| Ulkonema L1 | 17 mm | |
| Kokonaispituus Lges | 100 mm | |
| Varren ⌀ Ds h6 | 8 mm | |
| ⌀ D3 | 8 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 18 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 18 mm | |
| Pyöröporausjyrsintä ap | 0,7 mm | |
| Porrastuskulma αmax | 1,67 astetta | |
| Porrastuspituus L kun αmax | 6,85 mm | |
| Sopiva kääntöterä | AP.. 0602.. | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
| Tuotekoodi | 215609 10/2L | |
| EAN / GTIN | 4045197409768 | |
| Valmistajan numero | 215609 10/2L | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |