Softcut®-viistejyrsin reiällä kääntöterille AP..

Tuote nro.: 215152 15
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
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kulma γ (astetta) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Terien jako: epätasainen
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä AP.T 1805..
Sarja Softcut®
Kulma γ 15 astetta
Varren muoto reiällä
Terien jako epätasainen
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
vaikuttava terien lukumäärä Zeff 3
Kääntöterien lukumäärä 6
Kokonaispituus Lges 50 mm
Pienin ⌀D 35 mm
suurin⌀ D1 92 mm
saavutettava viisteen leveys b 27,8 mm
saavutettava viisteen pituus l 29,5 mm
saavutettava viisteen korkeus h 7,5 mm
Kiinnitysreiän⌀ 27 mm
Hampaan syöttö arvossa hmax 0,4 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tuotetyyppi Viistejyrsin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 215152 15
EAN / GTIN 4045197798886
Valmistajan numero 215152 15
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä pistokiinnitettävä viistejyrsin. Tukevat kääntöterien istukat vakauttavat leikkuuta ja vaimentavat pysty- ja säteittäisvoimia.

Käyttö:

Suuriin viisteleveyksiin teräsrakenteissa. Erinomainen rouhintajyrsimiin ja puolirouhintaan.

Ohje:

Portaattomat pinnat saavutetaan.
GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 3,8 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Softcut®" Näytä kaikki