{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Bearbeitungsverfahren | Profilfräsen (FPR) | |
| Schneidendurchmesser Dc | 92 mm | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Anzahl Schneidplatten gesamt | 6 | |
| Innenkühlung | ja | |
| Zerspanungsstrategie | MTC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Fräserdornaufnahme | |
| Aufnahmeart | Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Aufnahmegröße | 27 | |
| Körperdurchmesser D2 | 80,7 mm | |
| Aufnahmebohrungs-Durchmesser D3 | 27 mm | |
| Schnittbreite min. b | 7,5 mm | |
| Einstellwinkel | 15 Grad | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z | 6 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z | 3 | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S - durch Bohrung geschraubt (mit Senkbohrung) | |
| Anzahl Schneidplattentypen | 1 | |
| Serie | Softcut® | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Gewicht | 1 100 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Produktart | Fasenfräser | |
| passende Wendeschneidplatte | AP.T 1805.. |
| Artikelnummer | 215152 15 | |
| EAN / GTIN | 4045197798886 | |
| Herstellernummer | 215152 15 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |