{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 125 mm | |
Terien lkm Z | 14 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 45 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 133 mm | |
suurin ulko-⌀ Dmax | 133,2 mm | |
Kokonaispituus Lges | 63 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 40 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 258 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 264 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1,5 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,23 mm | |
Porrastuspituus L kun αmax | 122,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | SD.. 0903 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Tasojyrsin |
Tuotekoodi | 214400 125/14 | |
EAN / GTIN | 4045197281012 |