Jyrsinkääntöterä POMX 0704ZEER M suuren syötön jyrsimille HB9525

Tuote nro.: 213125 ST900
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,08 € / 1 kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,73 € / 1 kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 071 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä POMX 0704ZEER M
Tyyppi ST900
Laji HB9525
Lastuava aine KM
Säätösäde, kun ap max 3,61 mm
Syöttö fz / hammas 1 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 5
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 213125 ST900
EAN / GTIN 4045197743220
Valmistajan numero 213125 ST900
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
420
Teräs < 750 N/mm²
P
400
Teräs < 900 N/mm²
P
380
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Tasainen leikkuupituus: 1,5 mm hyvälle pinnanlaadulle.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,5 … 1×D / ap max = 1,4 mm.