Izmjenjiva rezna pločica za glodanje POMX 0704ZEER M, za glodaću glavu za velike posmake, HB9525

Artikl br.: 213125 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,51 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    15,42 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.071 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice POMX 0704ZEER M
Tip ST900
Vrsta HB9525
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 3,61 mm
Posmak fz po zubu 1 mm
Broj zamjena/oštrica 5
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213125 ST900
EAN / GTIN 4045197743220
Broj proizvođača 213125 ST900
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
420
Čelik < 750 N/mm²
P
400
Čelik < 900 N/mm²
P
380
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Duljina oštrice: 1,5 mm za visoku kvalitetu površine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.