{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtungstechnologie | CVD | |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | POMX 0704ZEER M | |
| Typ | ST900 | |
| Sorte | HB9525 | |
| Schneidstoff | HM | |
| Programmierradius bei ap max | 3,61 mm | |
| Vorschub fz pro Zahn | 1 mm | |
| Anzahl Wechsel/Schneiden | 5 | |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
| Artikelnummer | 213125 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197743220 | |
| Herstellernummer | 213125 ST900 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |