GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin 50/3 mm

Tuote nro.: 212817 50/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
  • Lastuamisstrategia: HPC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Q
Terän ⌀ DC 50 mm
Terien lkm Z 3
varren malli reiällä
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Työkalun vaihto PowerCard
⌀ D3 34 mm
Kokonaispituus Lges 40 mm
Kiinnitysreiän⌀ 22 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 84 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 98 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
Porrastuskulma αmax 1,51 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 30,34 mm
Sopiva kääntöterä XDM.120516
Asetuskulma κ 11 astetta
Fz Helix 0,8
Tuotetyyppi Kopiojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212817 50/3
EAN / GTIN 4045197939340

Kuvaus

Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,0 käytetään terän nro 674252 koko 15IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Samasta sarjasta "Power Q" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin