Kärkiupotinsarja nro 150389, kotelo 90° 6

Tuote nro.: 150391 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
127 kappaletta varastossa
  • Kärkiupottimen kärkikulma: 90
  • Lastuava aine: HSS E
  • Upottimen terien jako: epätasainen
  • Standardi: DIN 335 C
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Upottimien lukumäärä 6
Pinnoitus AlTiCN
Kärkiupottimen kärkikulma 90 astetta
Lastuava aine HSS E
Upottimen terien jako epätasainen
Terien lkm Z 3
Standardi DIN 335 C
Varsi Lieriövarsi.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Porras- ja kärkiupotin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 150391 6
EAN / GTIN 4062406073367

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
53
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
40
Alu > 10% Si
N
35
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
15
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kärkiupotinsarjat kotelossa
Soveltuu asennus- ja korjaustyöhön.

Käyttö:

Tarkkuuskärkiupotin tarkkojen, pyöreiden 90°:n upotusten tärinättömään poraamiseen.

Sisältö:

1 tarkkuuskärkiupotin: koot 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat