Kierreleukasarja HSS M3-12

Tuote nro.: 142725 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142725 M3-12
EAN / GTIN 4062406240691

Kuvaus

Malli:

Kierreleukasarja HSS, 7 osaa (M3−M12) kotelossa.

Sisältö:

1 kierretapin väännin/koko nro 140330 koot M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat