{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteen koko | 1.3/8-6 UNC | |
Kierretyyppi | UNC | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | EN 22568 | |
Toleranssiluokka | 2A | |
Kierrettä/ tuuma | 6 | |
Kierteen ⌀ | 34,93 mm | |
Ulko-⌀ | 65 mm | |
Korkeus | 25 mm | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Tuotetyyppi | Kierreleuat |
Tuotekoodi | 142520 1.3/8-6 | |
EAN / GTIN | 4062406224219 |