Kierreleuat 1/2-13

Tuote nro.: 142520 1/2-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: UNC
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: EN 22568
  • Toleranssiluokka: 2A

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi UNC
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS
Standardi EN 22568
Toleranssiluokka 2A
Kierrettä/ tuuma 13
Kierteen ⌀ 12,7 mm
Ulko-⌀ 38 mm
Korkeus 14 mm
Leikkaussuunta Oikea
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 142520 1/2-13
EAN / GTIN 4045197084835

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Öljy
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suljettu, uritettu muoto molemminpuolinen vuoleva etuleikkuu helpottaa lastuamista ja poistaa lastut siististi leikkuusuuntaan. 1 3/4 -kierteen etuviiste.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle, ASME − B1.1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    UNC Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin