{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | Master TM | |
| Kierteen koko | 10-24 UNC | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Kierretyyppi | UNC; UNC-LH | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Kierteennousu | 1,058 mm | |
| Kierrettä/ tuuma | 24 | |
| Nimellis-⌀ DC | 3,55 mm | |
| Terän pituus lc | 10,02 mm | |
| Varren pituus Ls | 36 mm | |
| Kokonaispituus L | 58 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Kierteen ⌀ | 4,83 mm | |
| Varren toleranssi | h6 | |
| Lastu-urien määrä | 4 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
| Kierreprofiili | Täysprofiili | |
| Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
| Tuotekoodi | 139722 10-24 | |
| EAN / GTIN | 4062406057923 | |
| Valmistajan numero | 139722 10-24 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |