• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser 2×D, TiAlN, UNC: 10-24

Artikel-Nr.: 139722 10-24
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • DKK0.00 /Stk.
  • 0,00 DKK /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

UNC Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Série Master TM
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL
Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 ZYL00600100
Format d’image Standard
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0060 mm
Usinage à sec moyennement adaptée
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 6 mm
Longueur de queue 36 mm
Huile adaptée
Type de queue HA
Air moyennement adaptée
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Revêtement TiAlN
Diamètre des dents 3,55 mm
Tolérance diamètre des dents tolérance fabricant
Dimension supérieure 0 mm
Dimension inférieure -0,05 mm
Longueur de coupe 10,02 mm
Type de filetage UNC
Pas de filetage 1,058 mm
Nombre de filets par pouce 24
Diamètre nominal de filetage, pouce 0,19 pouce
Diamètre nominal de filetage, fraction 10
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 4 degré
Nombre de dents effectives, périphérie 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 15 degré
Pas des arêtes de coupe différence
Utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 2×D pour les trous borgnes et débouchants
Angle de flanc 60 degré
Nombre de goujures 4
Propriété de l’angle d’hélice différence
Utilisation à l’intérieur/extérieur côté intérieur
Profil complet ja
Interface interface 1
Longueur de col 22 mm
Longueur totale 58 mm
Longueur fonctionnelle 58 mm
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN4000-82
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets)
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit fraise à fileter
Facteur de correction fz 0,03

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139722 10-24
EAN / GTIN 4062406057923
Herstellernummer 139722 10-24
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Aplicación:

Para rosca gruesa unificada UNC ASME-B1.1.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139722 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139722 + 129100 HE

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen