{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierteen koko | M8×0,75 | |
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Kierretyyppi | MF; MF-LH | |
| Kylkikulma | 60 astetta | |
| Lastuava aine | TKM | |
| Kierrenormi | DIN 13 | |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
| Kierteennousu | 0,75 mm | |
| Nimellis-⌀ DC | 5,95 mm | |
| Terän pituus Lc | 16,13 mm | |
| Varren pituus Ls | 36 mm | |
| Kokonaispituus L | 64 mm | |
| varren ⌀ Ds | 6 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| HammaslukuZ | 4 | |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä | |
| Terien jako | epätasainen | |
| Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Kierreprofiili | Osaprofiili | |
| Lastu-urien määrä | 4 | |
| Värirengas | vihreä | |
| Sis-/ulkokäyttö | Sisäkierre | |
| Kierteen syvyys | 16,13 mm | |
| Sarja | Master TM | |
| Tuotetyyppi | Kierrejyrsin |
| Tuotekoodi | 139665 8X0,75 | |
| EAN / GTIN | 4045197957597 | |
| Valmistajan numero | 139665 8X0,75 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |