HOLEX Pro Form -konekierretappi voitelu-urilla HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75

Tuote nro.: 139370 6X0,75
Uusi tuote
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
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

MF Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: MF
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 374
  • Kierrenormi: DIN 13

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M6×0,75
Pinnoitus TiN
Kierretyyppi MF
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 374
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 0,75 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 4,5 mm
Varren nelikulmio □ 3,4 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 5,65 mm
Kierteen ⌀ 6 mm
Lastu-urien määrä 5
Värirengas vihreä
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 18 mm
Sarja Pro Form
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 139370 6X0,75
EAN / GTIN 4069515003650
Valmistajan numero 139370 6X0,75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
20
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
20
Teräs < 500 N/mm²
P
27
Teräs < 750 N/mm²
P
25
Teräs < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX Pro Form: Tehokas kierretappi mahdollistaa käytön useissa eri materiaaleissa.
  • HSS-E-PM-terämateriaali takaa korkean kulutuksenkestävyyden.
  • Optimoitu uusimman sukupolven HiPIMS TiN -pinnoite.

Vastaa standardia DIN 374.