Macho para laminar a máquina HOLEX Pro Form con ranuras de lubricación HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75

Número de artículo: 139370 6X0,75
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
10 piezas en stock 10 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M6×0,75
Recubrimiento TiN
Tipo de rosca MF
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 374
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Mango Mango cilíndrico con h9
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero ciego; hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.75 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 4.5 mm
Vástago cuadrado □ 3.4 mm
⌀ de agujero para roscar, valor orientativo 5.65 mm
⌀ de rosca 6 mm
Número de ranuras de sujeción 5
anillo de color verde
Número de filos Z 5
Profundidad de rosca 18 mm
Serie Pro Form
Tipo de producto Macho para conformar roscas

Identificación y clasificación

Número de artículo 139370 6X0,75
EAN / GTIN 4069515003650
Número del fabricante 139370 6X0,75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
20
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
27
Acero < 750 N/mm²
P
25
Acero < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

HOLEX Pro Form: Potente macho para laminar para su uso en una amplia gama de materiales.
  • Material de corte HSS-E-PM para una estabilidad alta de las aristas de corte.
  • Revestimiento HiPIMS TiN optimizado de última generación.

Conforme a DIN 374.