Strojni uvaljivač navoja HOLEX Pro Form s kanalima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75

Artikl br.: 139370 6X0,75
Novi proizvod
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
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

MF Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: MF
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 374
  • Norma navoja: DIN 13

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M6×0,75
Prevlaka TiN
Vrsta navoja MF
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 374
Norma navoja DIN 13
Razred tolerancije ISO 2X 6HX
Oblik rezanja C
Drška Cilindrična drška s h9
Primjena kod vrste bušenja do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja desni
Nagib navoja 0,75 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 4,5 mm
4-kutna drška □ 3,4 mm
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost 5,65 mm
⌀ navoja 6 mm
Broj steznih utora 5
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 18 mm
Serija Pro oblik
Vrsta proizvoda Svrdlo za oblikovanje navoja

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139370 6X0,75
EAN / GTIN 4069515003650
Broj proizvođača 139370 6X0,75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
20
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
27
Čelik < 750 N/mm²
P
25
Čelik < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro oblik: Snažan uvaljivač navoja za upotrebu u širokom rasponu materijala.
  • HSS-E-PM sredstvo za rezanje za visoku otpornost na trošenje.
  • Optimirana HiPIMS TiN prevlaka najnovije generacije.

Odgovara normi DIN 374.