Valssaava konekierretappi voitelu-urilla HSSE-PM muoto C 6HX M16

Tuote nro.: 139171 M16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 2174
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M16
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 2174
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste C
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 3×D pohjareiällä; enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 2 mm
Kokonaispituus L 110 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Varren nelikulmio □ 9 mm
Alkureiän ⌀, ohjearvo 15,1 mm
Kierteen ⌀ 16 mm
Lastu-urien määrä 6
Värirengas keltainen
Terien lkm Z 6
Kierteen syvyys 48 mm
Tuotetyyppi Kierteenmuovaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139171 M16
EAN / GTIN 4045197541871

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
42
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
42
Alu > 10% Si
N
28
Teräs < 500 N/mm²
P
32
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Voitelu-urat; optimaalinen voitelutulos myös syvemmillä kierteillä.
Toleranssiluokka: ISO 2X/6HX.
Innovatiivinen monikulmainen muoto mahdollistaa laajan käyttöalueen. Monitoimisen pintarakenteen ansiosta maksimaalinen käyttöikä myös erittäin lujia materiaaleja työstettäessä.
Erityinen TiAIN-pinnoitus, soveltuu erittäin hyvin alumiiniseoksille.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin