Konekierretappi, kovametallinen M8

Tuote nro.: 132080 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
163 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 371
  • Kierrenormi: DIN 13

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 371
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2X 6HX
Etuviiste D
Varsi Lieriövarsi, h6
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,25 mm
Kokonaispituus L 90 mm
varren ⌀ Ds 8 mm
Varren nelikulmio □ 6,2 mm
Alkureiän ⌀ 6,8 mm
Kierteen ⌀ 8 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 5
Värirengas pun.
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 16 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 132080 M8
EAN / GTIN 4045197071071

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
3
Teräs < 60 HRC
H
2
Teräs < 65 HRC
H
1
Teräs < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafiitti, GFK, CFK
N
18
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

Erityisen kestävä malli. Korkeita tehovaatimuksia varten.

Käyttö:

Käyttö ainoastaan pitkittäistasausistukoilla − myös koneet, joissa synkronoitu karan liike.

Suositus:

Käytettäessä erittäin kovia teräksiä, TOOLOX- ja HARDOX-materiaaleja suosittelemme poraamaan DIN-arvoja (katso taulukko) 0,050,3 mm suuremman alkureiän.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin