• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Machos para roscar a máquina MDI, TiAlN, M: M8

Número de artículo: 132080 M8
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
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M8
Paso de rosca 1,25 mm
Diámetro del orificio central 6,8 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 8 mm
Longitud total L 90 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Apertura de llave cuadrada □ 6,2 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo D
Empleo tipo de perforación Agujero pasante; Agujero ciego
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00802105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 8
Longitud vástago LS 55 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Maschinen-Gewindebohrer
Diámetro de corte previo 6,56 mm
Longitud de la parte roscada Lc 15 mm
Longitud de corte previo 6,25 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 5
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 2; 1,5
Número de ranuras de sujeción 5
Diámetro del orificio central, valor orientativo 6,8 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Normlänge L 90 mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); O (otros)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12 mm
Peso 28 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 132080 M8
EAN / GTIN 4045197071071
Número del fabricante 132080 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 55 HRC
H
3
Stål < 60 HRC
H
2
Stål < 65 HRC
H
1
Stål < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olie
 

Descripción

Ejecución:

Modelo especialmente estable. Para las máximas exigencias de rendimiento.

Aplicación:

Empleo solo con mandril de compensación de longitud también en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado.

Recomendación:

En aceros muy duros, materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos aumentar el ⌀ del taladro para roscar en 0,05 hasta 0,3 mm, a diferencia de datos DIN (ver tabla).