VHM gépi menetfúró M8

Cikkszám: 132080 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
172 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: M
  • Profilszög: 60
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 371
  • Menet szabvány: DIN 13

Termékadatok

Technikai adatok

Menetméret M8
Bevonat TiAlN
Menetfajta M
Profilszög 60 fok
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 371
Menet szabvány DIN 13
Tűrési osztály ISO 2X 6HX
Bekezdő alak D
Szár Hengeres szár, h6
belső hűtés nem
Felhasználás furattípusnál max. 2×D zsákfuratnál; max. 2×D átmenő furatnál
Vágásirány jobbos
Menetemelkedés 1,25 mm
Teljes hossz L 90 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Szár négyszög □ 6,2 mm
Magfurat ⌀ 6,8 mm
Menet ⌀ 8 mm
Menetszerszám fajtája Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Forgácshornyok száma 5
Színes gyűrű piros
Vágóélek száma Z 5
Menetmélység 16 mm
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 132080 M8
EAN / GTIN 4045197071071

Alkalmazási táblázat

Acél < 55 HRC
H
3
Acél < 60 HRC
H
2
Acél < 65 HRC
H
1
Acél < 67 HRC
H
1
TOOLOX 33
H
5
TOOLOX 44
H
4
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Grafit, GFK, CFK
N
18
Olaj
 

Leírás

Kivitel:

Különösen stabil kivitel. Maximális teljesítményigényekhez.

Felhasználás:

Csak hosszkiegyenlítős tokmánnyal használható − szinkronizált orsóhajtású gépeken is.

Ajánlás:

Javasoljuk, hogy nagyon kemény acélok, TOOLOX és HARDOX anyagok esetén a magfurat ⌀-t DIN-től eltérően (lásd a táblázatot) 0,050,3 mm-rel nagyobbra fúrja.
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
    M Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz