{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren toleranssi | h6 | |
Nimellis-⌀ DC | 10 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
Kärkikulma | 155 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastu-urien pituus Lc | 14 mm | |
Kokonaispituus L | 89 mm | |
varren ⌀ Ds | 10 mm | |
Poraussyvyys | 0,6 mm - 1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Sarja | Master Steel | |
Tuotetyyppi | Keskiöpora |
Tuotekoodi | 121130 10 | |
EAN / GTIN | 4045197887511 |