{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | MDI | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Ángulo, 1.er escalón | 155 grados | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 10 mm | |
| Longitud total L | 89 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 14 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h6 | |
| Cantidad de cortes Z | 3 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,2 mm/rev. | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00400105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Aceite | adecuado | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel Feed VHM-NC-Anbohrer | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 1,108 mm | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros); K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIAIN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Longitud útil L1 | 49 mm | |
| Longitud funcional | 1,108 mm | |
| Peso | 85 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca de centrar | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 1 mm | |
| Avance en | acero < 1100 N/mm2 | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 121130 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197887511 | |
| Número del fabricante | 121130 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |