{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 41 mm | |
Malli | Korkea | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118400 41 | |
EAN / GTIN | 4045197036957 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Reikäjyrsin, KM Korkea 41 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
155 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Malli | Korkea | litteä | litteä |
Pituus L | 35 | 8 | 11,8 |
Nimellis-⌀ DC | 41 | 41 | 41 |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi |
Lastuava aine | KM | KM | KM |
Varren ⌀ | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |