Krunsko svrdlo HM visoko, ⌀ DC: 41mm

Artikl br.: 118400 41
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
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Drška: Drška s tri površine za zatezanje
  • ⌀-tolerancija: −0,05 / 0,1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 41 mm
Izvedba visoko
Rezni materijal HM
Standard Standard proizvođača
Drška Drška s tri površine za zatezanje
⌀ drške 10 mm
⌀-tolerancija −0,05 / 0,1 mm
duljina D (L) 35 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Rezač rupa

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 118400 41
EAN / GTIN 4045197036957
Broj proizvođača 118400 41
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Krunsko svrdlo i drška iz jednog komada (kaljeni), velike čvrstoće i izvrsne koncentričnosti.
Uske HM rezne oštrice s pozitivnim kutom alata i velikim slobodnim kutom osiguravaju dobar rezni učinak uz malu silu rezanja. Izmjenjujuće krunsko svrdlo, drška s 3 stezne površine.
Rezna širina 2 mm kod svih veličina. ⌀-Tolerancija: + 0,10 / − 0,05 mm.
Dimenzija L: Vel. ≤ 55 = 35 mm/vel. 60 = 60 mm

Upotreba:

Za primjenu na stacionarnim strojevima. Prikladno i za plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFK i CFK).
Za pločasti materijal do najviše 4 mm debljine i za cijevi do 4 mm debljine stijenke.