{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 43 mm | |
Malli | Korkea | |
Lastuava aine | KM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Varsi | Kolmen kiinnityspinnan varsi | |
Varren ⌀ | 10 mm | |
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 mm | |
Pituus L | 35 mm | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet |
Tuotekoodi | 118400 43 | |
EAN / GTIN | 4045197036971 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Reikäjyrsin, KM Korkea 43 mm
pyynnöstä
Varastossa
98 kappaletta varastossa
154,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
92,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-toleranssi | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,1 | −0,05 / 0,15 |
Malli | Korkea | litteä | litteä |
Värirengas | ilman | ilman | ilman |
Pituus L | 35 | 8 | 11,8 |
Nimellis-⌀ DC | 43 | 43 | 43 |
Varren ⌀ | 10 | 10 | 10 |
Tuotetyyppi | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet | Reikäjyrsimet |