Kierukkapora, pitkä HSS N 12,5 mm

Tuote nro.: 116000 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
134 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 340
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 12,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 340
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 115,3 mm
Lastu-urien pituus Lc 134 mm
Kokonaispituus L 205 mm
varren ⌀ Ds 12,5 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,11 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 116000 12,5
EAN / GTIN 4045197025692

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
64
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
52
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

2,4 mm:stä alkaen höyrytetty. Erityisesti syviin porauksiin (syvissä porauksessa lastujen tyhjentäminen useamman kerran).
Teräväkärkinen muoto A koosta 4 mm alkaen.

Etu:

Tarkoitettu erityisesti syvällä oleviin porauksiin. (Syväporauksissa on välttämätöntä käyttää pientä syöttöä ja poistaa lastut usein.)

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, 120° kärkikulma lisää prosessivarmuutta.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin